アジャスタ リーマのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
153件の「アジャスタ リーマ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アジャスタブルリーマー」、「アジャストリーマ」、「リーマー」などの商品も取り扱っております。
アジャスタブルリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ランキング1位
1本
9,098税込10,008
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

アジャスタブルリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ランキング2位
1本
8,498税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

アジャスタブルリーマー ベックランキング3位
刃径寸法を素早く簡単に調整出来る替刃式のリーマーです。 刃の位置を上下させることによって広範囲の加工が可能になります。 一番前に出した時が最小径になります。
用途広範囲の穴仕上げ加工に。 特に薄い材料や穴の径修正時に。材質替刃:高速度鋼(HSS)
1本
36,980税込40,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ランキング4位
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
1本
2,698税込2,968
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ(148種類の商品があります)

ハンドリーマ TRUSCOランキング5位
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
1本
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(208種類の商品があります)

MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
2,798税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(223種類の商品があります)

刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)20
1本
2,298税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(117種類の商品があります)

アジャスタブルリーマー専用のHSS替刃です。
材質替刃:高速度鋼(HSS)
1セット(4枚)ほか
23,980税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

岡崎精工マシンリーマ
喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
14,980税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
1本
4,398税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
1個
3,500税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(830種類の商品があります)

岡崎精工マシンリーマ
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
1個
6,598税込7,258
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(364種類の商品があります)

材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差(mm)+0.005~ 0刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
1本
4,198税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(210種類の商品があります)

岡崎精工ハンドリーマ
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
1個
2,898税込3,188
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ(219種類の商品があります)

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
材質MCO(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンク刃形ストレート刃径公差m5
1本
7,698税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。 金属板の穴の修正、拡大に。 抜群の切れ味と耐久性。 アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートねじれ角(°)直刃
1本
3,798税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)50全長L(mm)100刃径公差(mm)0~+0.005材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)6シャンク長l2(mm)38食付長さT(mm)10
1本
3,998税込4,398
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
被削材スティール全般シャンク径公差h7
1本
2,798税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)